HIKOKI POWER TOOLSI - HIADV18DBSLWF TRAPANO AVVITATORE PERCUSSIONE 18 V 2 X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità della batteria - 5 Ah
Peso con batteria - 2 kg
Numero di giri a vuoto 1a marcia - 0...400 1/min
Apertura mandrino - 1.5...13 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073587484
Codice prodotto
HIADV18DBSLWF
Cod. produttore
DV18DBSLWF
Produttore
HIA
Tensione nominale:
18 V
Capacità della batteria:
5 Ah
Peso con batteria:
2 kg
Numero di giri a vuoto 1a marcia:
0...400 1/min
Apertura mandrino:
1.5...13 mm
Numero di batterie in dotazione:
2
Con caricabatteria:
sì
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Numero di giri a vuoto 2a marcia:
0...1800 1/min
Coppia massima:
70 Nm
Coppia di serraggio:
1...4.5 Nm
Diametro di foratura su acciaio a velocità 1:
13 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 1:
50 mm
Lunghezza:
189 mm
Larghezza:
78 mm
Altezza:
253 mm


