HIKOKI POWER TOOLSI - HIAG12STAYG SMERIGLIATRICE ANGOLARE 600 W 11.500 GI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 600 W
Tipo di attacco - M14
Numero di giri a vuoto - 11500...11500 1/min
Max diametro del disco - 115 mm
Peso della macchina - 1.8 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4966376273201
Codice prodotto
HIAG12STAYG
Cod. produttore
G12STAYG
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
600 W
Tipo di attacco:
M14
Numero di giri a vuoto:
11500...11500 1/min
Max diametro del disco:
115 mm
Peso della macchina:
1.8 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Lunghezza:
254 mm
Larghezza:
130 mm
Altezza:
105 mm