HIKOKI POWER TOOLSI - HIAGP5VWA SMERIGLIATRICE ASSIALE 760 W 2.000-8-300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 760 W
Tensione - 230 V
Numero di giri a vuoto - 2000...8300 1/min
Peso - 1.9 kg
Frequenza - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8001022219793
Codice prodotto
HIAGP5VWA
Cod. produttore
GP5VWA
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
760 W
Tensione:
230 V
Numero di giri a vuoto:
2000...8300 1/min
Peso:
1.9 kg
Frequenza:
50...60 Hz
Lunghezza:
406 mm
Larghezza:
70 mm
Altezza:
85 mm
Smerigliatrice assiale elettronica dotata di avviamento progressivo e di controllo di velocità costante con variatore a sei posizioni che permette di preselezionare la velocità ottimale per la tipologia di lavorazione da eseguire. Caratterizzata da un'elevata capacità di centraggio con minimo gioco assiale per lavori di precisione e da un'efficace sistema di raffreddamento che consente di utilizzare l'utensile in maniera professionale. Presenta una ridotta circonferenza dell'impugnatura, solo 200 mm, perun eccellente ergonomia di lavoro ed un comodo interruttore di accensione a slitta. Rifinitura di stampi per presse, materiali pressofusi e matrici, rettifiche interne di utensili e parti di macchine. Diametro max utensile 50mm


