HIKOKI POWER TOOLSI - HIAH60MCWS MARTELLO DEMOLITORE SDS MAX 1.250 W 14J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1250 W
Max cadenza di battuta - 1600 1/min
Energia massima della singola percussione - 14 J
Tipo di attacco - SDS max
Peso della macchina - 10.2 kg
Confezione
1 PZ
EAN
7449077158628
Codice prodotto
HIAH60MCWS
Cod. produttore
H60MCWS
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
1250 W
Max cadenza di battuta:
1600 1/min
Energia massima della singola percussione:
14 J
Tipo di attacco:
SDS max
Peso della macchina:
10.2 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Lunghezza:
570 mm
Larghezza:
120 mm
Altezza:
280 mm