HIKOKI POWER TOOLSI - HIAH70SALA MARTELLO DEMOLITORE ESAGONALE 30 MM 1.24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1240 W
Max cadenza di battuta - 1400 1/min
Energia massima della singola percussione - 23.1 J
Tipo di attacco - Altri
Peso della macchina - 17 kg
Confezione
1 PZ
EAN
7449079629874
Codice prodotto
HIAH70SALA
Cod. produttore
H70SALA
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
1240 W
Max cadenza di battuta:
1400 1/min
Energia massima della singola percussione:
23.1 J
Tipo di attacco:
Altri
Peso della macchina:
17 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Lunghezza:
554 mm
Larghezza:
237 mm
Altezza:
625 mm