HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA752772 PUNTA ELICOIDALE A 4 TAGLIENTI SPECIFICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 12 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 100 mm
Angolo della punta - 130 °
Confezione
1 PZ
EAN
7449077456465
Codice prodotto
HIAHTA752772
Cod. produttore
HTA752772
Produttore
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
12 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
100 mm
Angolo della punta:
130 °
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
160 mm


