HIKOKI POWER TOOLSI - HIAN5008AC2L3 FISSATRICE PNEUMATICA PUNTI METALLICI PR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza del colpo regolabile - sì
Adatto per graffette - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079297066
Codice prodotto
HIAN5008AC2L3
Cod. produttore
N5008AC2L3
Produttore
HIA
Potenza del colpo regolabile:
sì
Adatto per graffette:
sì
Fissatrice progettata per l’utilizzo di punti metallici. Tramite una vite è possibile regolare con precisione la profondità di sparo. Il caricatore di tipo aperto in polimeri elastici per massima leggerezza si ricarica rapidamente e con facilità. Il corpo macchina è ben bilanciato e dotato di protezioni antiscivolo, l’impugnatura in materiale gommoso garantisce una presa sicura dell’utensile. Dotata di cilindro a doppia valvola di scarico e dispositivo di rimozione rapida dei punti inceppati. Applicazioni: molto versatile e ottima per assemblaggio pallets, casse in legno, mobili, posatura di guaine e coperture per tetti e controsoffitti. In dotazione: occhiali protettivi, oliatore.