HIKOKI POWER TOOLSI - HIASB10V2WA LEVIGATRICE A NASTRO 1.020W 100 X 610 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1020 W
Velocità del nastro - 240...420 m/min
Larghezza del nastro / della fascetta - 100 mm
Peso della macchina - 5.2 kg
Tensione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449077508461
Codice prodotto
HIASB10V2WA
Cod. produttore
SB10V2WA
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
1020 W
Velocità del nastro:
240...420 m/min
Larghezza del nastro / della fascetta:
100 mm
Peso della macchina:
5.2 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Lunghezza del nastro / della fascetta:
610 mm
Lunghezza:
363 mm
Larghezza:
185 mm
Altezza:
180 mm


