HIKOKI POWER TOOLSI - HIASV12VUA LEVIGATRICE ORBITALE 300 W PLATORELLO CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 300 W
Lunghezza piastra levigatrice - 228 mm
Larghezza piastra levigatrice - 114 mm
Peso della macchina - 2.8 kg
Tensione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079629812
Codice prodotto
HIASV12VUA
Cod. produttore
SV12VUA
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
300 W
Lunghezza piastra levigatrice:
228 mm
Larghezza piastra levigatrice:
114 mm
Peso della macchina:
2.8 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero di giri a vuoto:
4000...10000 1/min
Diametro dell'orbita:
2.4 mm
Numero di corse / giri a vuoto:
4000...10000 1/min
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
116 mm
Altezza:
180 mm


