HIKOKI POWER TOOLSI - HIAC8FSEUA TRONCATRICE RADIALE 1.050 W LAMA 216 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1050 W
Diametro della lama - 216 mm
Giro del banco a sinistra - 45 °
Larghezza di taglio 90°/90° - 312 mm
Peso - 14 kg
Confezione
1 PZ
EAN
7449078726130
Codice prodotto
HIAC8FSEUA
Cod. produttore
C8FSEUA
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
1050 W
Diametro della lama:
216 mm
Giro del banco a sinistra:
45 °
Larghezza di taglio 90°/90°:
312 mm
Peso:
14 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero di giri a vuoto:
5500 1/min
Foro della lama:
30 mm
Giro del banco a destra:
57 °
Inclinazione testata a sinistra:
48 °
Inclinazione testata a destra:
5 °
Profondità di taglio 90°/90°:
75 mm
Larghezza di taglio 90°/45°:
220 mm
Profondità di taglio 90°/45°:
75 mm
Larghezza di taglio 45°/90°:
312 mm
Profondità di taglio 45°/90°:
50 mm
Lunghezza:
790 mm
Larghezza:
555 mm
Altezza:
485 mm


