HIKOKI POWER TOOLSI - HIARH650VLA TERMOSOFFIATORE 2.000 W 5 REGOLAZIONE D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 2000 W
Temperatura - 50...650 °C
Con regolatore di temperatura - sì
Regolazione del flusso d'aria - A livelli
Peso della macchina - 0.8 kg
Confezione
1 PZ
EAN
7449077158956
Codice prodotto
HIARH650VLA
Cod. produttore
RH650VLA
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
2000 W
Temperatura:
50...650 °C
Con regolatore di temperatura:
sì
Regolazione del flusso d'aria:
A livelli
Peso della macchina:
0.8 kg
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Con indicazione della temperatura:
sì
Portata d'aria:
500 l/min
Lunghezza:
245 mm
Larghezza:
85 mm
Altezza:
254 mm


