HIKOKI POWER TOOLSI - HIASB8V2WA LEVIGATRICE A NASTRO 1.020 W 76 X 533 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1020 W
Velocità del nastro - 250...450 m/min
Larghezza del nastro / della fascetta - 76 mm
Peso della macchina - 4.3 kg
Tensione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449077159045
Codice prodotto
HIASB8V2WA
Cod. produttore
SB8V2WA
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
1020 W
Velocità del nastro:
250...450 m/min
Larghezza del nastro / della fascetta:
76 mm
Peso della macchina:
4.3 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Lunghezza del nastro / della fascetta:
533 mm
Lunghezza:
320 mm
Larghezza:
171 mm
Altezza:
170 mm


