AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLSI - HIASV12SGWA LEVIGATRICE ORBITALE 200 W PLATORELLO CO

copiacopia
HIKOKI POWER TOOLSI - HIASV12SGWA LEVIGATRICE ORBITALE 200 W PLATORELLO CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 200 W

  • Lunghezza piastra levigatrice - 110 mm

  • Larghezza piastra levigatrice - 100 mm

  • Peso della macchina - 1.1 kg

  • Tensione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077158291

Codice prodotto

HIASV12SGWA

Cod. produttore

SV12SGWA

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

200 W

Lunghezza piastra levigatrice:

110 mm

Larghezza piastra levigatrice:

100 mm

Peso della macchina:

1.1 kg

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Numero di giri a vuoto:

14000...14000 1/min

Diametro dell'orbita:

1.5 mm

Numero di corse / giri a vuoto:

14000...14000 1/min

Lunghezza:

137 mm

Larghezza:

110 mm

Altezza:

137 mm

Nuova levigatrice orbitale professionale con sacco raccoglipolvere integrato di serie per un lavoro preciso e pulito. Impugnatura ergonomica maneggevole anche per i mancini, platorello forato per una efficace raccolta della polvere. Nuovissimo design cibernetico molto accattivante con impugnatura "soft grip"per lavorare comodamente. Aumentata capacità di lavoro rispetto i modelli precedenti. Eccezionale rapporto capacità di aspirazione/lavoro (70%)