HIKVISION ITALY S.R. - HIK300222050 DS-7208HQI-K2 DVR 4MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 8
Larghezza - 380 mm
Altezza - 48 mm
Profondità - 320 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074370399
Codice prodotto
HIK300222050
Cod. produttore
300222050
Produttore
HIK
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
8
Larghezza:
380 mm
Altezza:
48 mm
Profondità:
320 mm
Turbo HD DVR • Codifica H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 per lo stream principale e H.265 / H.264 per il sub-stream di telecamere analogiche• Ingresso autoadattabile HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS• Collegabile alle telecamere IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264• Risoluzione fino a 3 MP per la registrazione• Uscita HDMI fino a risoluzione 4K (3840 × 2160) per DS-7216HQHI-K2• Trasmissione a lunga distanza su cavo UTP e coassiale• Riproduzione sincrona a 8/16 canali