AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300609194 DS-2CE56D0T-IRMF(3.6) TURR OF 2MP

copiacopia
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300609194 DS-2CE56D0T-IRMF(3.6) TURR OF 2MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm

  • Utilizzo - All'esterno

  • Tipo di immagine - Colore

Confezione

  • 36 PZ

EAN

6954273637088

Codice prodotto

HIK300609194

Cod. produttore

300609194

Produttore

HIK

Metodo di montaggio:

Soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

3.6...3.6 mm

Utilizzo:

All'esterno

Tipo di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Numero di pixel (megapixel):

2

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

20 m

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

82.2...82.2 °

Potenza assorbita:

4 W

Protocollo:

Analogico

Conforme ONVIF:

no

Telecamera Minidome 4 in 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP66 con illluminatore Smart IR sino a 20m, regolazione del corpo camera su 3 assi. Sensore 2MP CMOS , risoluzione FullHDMP (1080P), sensibilità colori 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), b/n 0 Lux con IR, ottica fissa 3.6mm. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, alimentazione 12Vdc 4W, dimensioni 89.47×67.6mm