HIKVISION ITALY S.R. - HIK300819884 DS-2CD1341-I(4) TURR IP OF 4MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070047301
Codice prodotto
HIK300819884
Cod. produttore
300819884
Produttore
HIK
Telecamera minidome 4MP, sensore 1/3"progressive scan CMOS, doppio stream, illuminazione minima a colori 0.01Lux @(F1.2, AGC ON),0 Lux con IR, shutter 1/3s ta 1/100,000 s, supporta slow shutter, ottica fissa 4mm, filtro meccanico con auto switch, WDR digitale, compressione video H.264+/H.264, risoluzione massima 2688 × 1520, protocollo di rete TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, standard ONVIF profilo S/G, PSIA, CGI,ISAPI, 1 RJ45 10M/100M, temperatura di funzionamento -30 °C to60 °C, alimentazione 12VDC± 25%, PoE (802.3af), assorbimento 4 W/6 W (PoE), IP67 profondita IR massima 30m, dimensioni Φ 110 mm × 93.2 mm