HIKVISION ITALY S.R. - HIK301308529 DS-2DE2204IW-DE3/W IP SPEED DOME 4X 2MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
18 PZ
EAN
6954273635589
Codice prodotto
HIK301308529
Cod. produttore
301308529
Produttore
HIK
IP PTZ Mini Dome camera 2.5"a risoluzione FullHD (1080P) a 25fps, zoom ottico 4x, ideale per installazione a soffitto in interno, IR integrati con portata fino a 20mt, sensore CMOS 1/2.8’’ Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR digitale, sensibilità: colori 0.05 lux, b/n 0.005 lux, BLC, HLC, 3D-DNR, zoom ottico 2.8-12mm, zoom digitale 4x. Movimentazione tilt: da 0 sino a 90°, funzione auto flip, sino a 60°/s. Movimentazione pan: 0-350°, sino a 60°/sec. Algoritmo di compressionevideo H.265+/H.265/H.264+/H.264 con codifica digitale di tipo Triple Stream, codifica indipendente su ROI. Standard ONVIF PSIA e CGI, 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet Interface; PoE+ (802.3at, class4), protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP,UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE. Supporta registrazione locale su scheda MicroSD Card (256GB) e su NAS (NFS, SMB/CIFS). Scheda di rete Ethernet 100Mbps. Smart features supportate:Intrusion Detection, Line CrossingDetection, Audio Exception Detection, utili per operazioni di ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw client di centralizzazione, invio email, attivazione uscita rele, caricamento immagine su ftp, registrazione su SD card, movimentazione PTZ. Supporta sino a 20 connessioni simultanee. Sino a 300 preset, sino a 8 patrol (con sino a 32 preset cadauno), 4 pattern, park action, sino a 8 zone di privacy, titolazione zone, titolazione camera, task su calendario. 1 ingresso di allarme, 1 uscita relè, 1 ingresso audio, 1 uscita audio, compressione audio G.711/G.722/G.726/MP2L2. Interfaccia Wi-fi di tipo 802/11b-g-n a 2.4GHz. Supporta cloud platform access. 12 VDC and PoE+ (802.3at, class4) Max.: 9 W, protezione contro le sovwritensioni, temperatura di esercizio da -10°C sino a 50°C. dimensiono Φ 125 mm × 136.7 mm