HIKVISION ITALY S.R. - HIK303601831 DS-7616NI-E2/8P/A NVR POE 6MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 4
Potenza massima PoE - 120 W
Potenza assorbita - 10 W
Larghezza - 445 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6954273607968
Codice prodotto
HIK303601831
Cod. produttore
303601831
Produttore
HIK
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
4
Potenza massima PoE:
120 W
Potenza assorbita:
10 W
Larghezza:
445 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
290 mm
NVR Plug & Play integrato • Telecamere di rete di terzi supportate • Registrazione con risoluzione fino a 6 Megapixel • Uscita HDMI e VGA con risoluzione fino a 1920 × 1080P • Le telecamere di rete 4/8/16-ch possono essere collegate con larghezza di banda in ingresso 40M / 80M / 160M • Fino a 2 interfacce SATA • Plug & Play con fino a 8 interfacce di rete PoE indipendenti • Supporto per il rilevamento della rete, inclusi ritardo di rete, perdita di pacchetti, ecc.


