AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAND SRL - C1AIR8 RIVELATORE A TENDA INFRAROSSI PASSIVI PE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 75 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450410311

Codice prodotto

C1AIR8

Cod. produttore

IR8

Produttore

HLT

Area di copertura:

75 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Corrente di esercizio:

28 mA

Tensione di esercizio:

12...12 V

Altezza:

117 mm

Larghezza:

38 mm

Profondità:

25 mm

Rivelatore infrarossi passiviper porte e finestre. Tamper di protezione antiapertura. LED di segnalazione. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max. Conforme alla norma CEI EN 50131-1