LAND SRL - C1APROTEC3 CENTRALE ANTIFURTO 2Z + 24H NON ESCLUDIB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 2
Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 1
Tensione di esercizio - 230 V
Con collegamento radio - no
Con alimentatore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056450410960
Codice prodotto
C1APROTEC3
Cod. produttore
PROTEC3
Produttore
HLT
Numero di zone:
2
Numero di linee di segnalazione sabotaggio:
1
Tensione di esercizio:
230 V
Con collegamento radio:
no
Con alimentatore:
sì
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Altezza:
230 mm
Larghezza:
280 mm
Profondità:
96 mm