AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAND SRL - C1ATHC2036HDBL TELECAMERA BULLET HDCVI 1.080P 25FPS, CM

copiacopia
LAND SRL - C1ATHC2036HDBL TELECAMERA BULLET HDCVI 1.080P 25FPS, CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete

  • Utilizzo - Universale

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Infrarossi

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079748582

Codice prodotto

C1ATHC2036HDBL

Cod. produttore

THC2036HDBL

Produttore

HLT

Metodo di montaggio:

Parete

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Con lampada IR:

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

70 mm

Profondità:

165 mm

Protocollo:

Analogico

Telecamera bullet HDCVI 1.080p 25Fps, CMOS 1/2.7″, 3.6mm M12, led 30mt+ICR, 12Vdc<3.6W, esterno IP67.Sensore: CMOS da 1/2.7 progressive scan. Shutter: automatico. Iride: fissa. Ottica: 3,6mm.Luminosità: 0,01lux. Funzionamento "NIGHT and DAY": Meccanico (ICR). Tensione nominale dialimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 3,6w. Funzione ATW: AUTO. Funzione DNR: 2D.Funzione BLC: AUTO. Risoluzione massima: 1080P @25fps. Grado protezione del contenitore: IP67. Uscita video: 1 HD-CVI. Temperatura di funzionamento: -30°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 70mm. Dimensioni (P): 165mm. Portata: 10 - 30mt.