LAND SRL - C1ATM900P PANNELLO CENTRALE ANTIFURTO 8Z + 24H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 8
Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 1
Tensione di esercizio - 230 V
Con collegamento radio - no
Alimentazione di emergenza integrata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056450411219
Codice prodotto
C1ATM900P
Cod. produttore
TM900P
Produttore
HLT
Numero di zone:
8
Numero di linee di segnalazione sabotaggio:
1
Tensione di esercizio:
230 V
Con collegamento radio:
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Altezza:
95 mm
Larghezza:
285 mm
Profondità:
17 mm