HT ITALIA S.R.L. - HTIHA000760 XLITE LAMPADA DA LAVORO RICARICABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Ricaricabile - sì
Tipo di batteria - Batteria fissa
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8033100185355
Codice prodotto
HTIHA000760
Cod. produttore
HA000760
Produttore
HTI
Modello:
Torcia
Ricaricabile:
sì
Tipo di batteria:
Batteria fissa
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Batterie in dotazione:
sì
Lunghezza:
320 mm
Numero di batterie:
1
Con lampada:
sì
XLITE: lampada da lavoro equipaggiata con bulbi LED di ultima generazione per assicurare un’autonomia decisamente più lunga rispetto a delle normali lampade alogene. Il modello XLITE è equipaggiato di una batteria ricaricabile e di caricabatteria sia da auto che da rete per assicurare la massima flessibilità di utilizzo in ogni situazione. Inoltre XLITE è estremamente resistente al calpestio anche di pesanti veicoli, il che la rende una compagna di lavoro indistruttibile e durevole nel tempo.La lampada èprovvista di un potente magnete che permette l’ancoraggio a qualsiasi superficie metallica come per esempio un quadro elettrico.