HT ITALIA S.R.L. - HTIHP002000 T2000 PINZA MISURA RESIST.DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033772792998
Codice prodotto
HTIHP002000
Cod. produttore
HP002000
Produttore
HTI
Pinza amperometrica per misura resistenza di terra direttamente su dispersori e misura di corrente di dispersione fino a 20A AC. T2000 è una pinza amperometrica professionale progettata appositamente per effettuare valutazioni della resistenza dei dispersori di terra senza la necessità di scollegare parti dell’impianto. La parte interna dello strumento è composta da due toroidi uno di lettura della corrente e uno di generazione di tensione. Il toroide di tensione provvede a generare un potenziale (E) sull’anello (loop) in misura (di resistenza R). Una corrente (I) conseguentemente si genera sull’anello e viene misurata dal toroide di corrente.Dalla conoscenza dei parametri E ed I lo strumento fornisce a display il valore della resistenza R calcolata come loro rapporto. La misura eseguita dallo strumento è utilizzabile nell’ipotesi che i singoli dispersori non si influenzino tra loro. T2000 esegue inoltre misure di corrente in AC fino a 20A e correnti di dispersione con risoluzione 0.05mA. Lo strumento è conforme alla normativa IEC/EN61010-1 in CAT III 150V ed è ideale per misure sia in ambienti civili sia industriali.