AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA S.R.L. - HTIHU000096 S400 PELACAVO

copiacopia
HT ITALIA S.R.L. - HTIHU000096 S400 PELACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100187762

Codice prodotto

HTIHU000096

Cod. produttore

HU000096

Produttore

HTI

Utensile di nuova generazione per spellare cavi e fili di dimensioni 8-13 mm2.Consente di spellare longitudinalmente e circolarmente, consente l’accesso a punti difficili quali soffitti e pareti, quadri di distribuzione, quadri interruttori ecc.Adatto per tutti i tipi di conduttori da 0,5 mm2, 0,75 mm2, 2,5 mm2, 4,0 mm2e 6,0 mm2 (24-10AWG). Con tagliacavo incorporato facilmente accessibile perconduttori flessibili di max 6,0 mm2, conduttori di max 4,0 mm2 (12AWG).