HT ITALIA S.R.L. - HTIHU000352 PH1X80 CACCIAVITE A PUNTA PHILIPS VDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 1
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 80 mm
Isolato - sì
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
Giraviti con impugnatura Kraftform e lama Lasertip
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033100846836
Codice prodotto
HTIHU000352
Cod. produttore
HU000352
Produttore
HTI
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
1
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
80 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì


