HT ITALIA S.R.L. - HTIHU000362 PH/S2X100 GIRAV PER DIFFERENZ. PHILIPS V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - PlusMinus
Dimensione / Taglia / Forma - 2
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Isolato - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8033100846775
Codice prodotto
HTIHU000362
Cod. produttore
HU000362
Produttore
HTI
Sistema di avvitamento:
PlusMinus
Dimensione / Taglia / Forma:
2
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Giraviti VDE per viti PlusMinus (Philips/a taglio)


