HT ITALIA S.R.L. - HTIHU000361 PH/S1X80 GIRAV PER DIFFERENZ. PHILIPS VD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - PlusMinus
Dimensione / Taglia / Forma - 1
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 80 mm
Isolato - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8033100846768
Codice prodotto
HTIHU000361
Cod. produttore
HU000361
Produttore
HTI
Sistema di avvitamento:
PlusMinus
Dimensione / Taglia / Forma:
1
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
80 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Giraviti VDE per viti PlusMinus (Philips/a taglio)


