HT ITALIA S.R.L. - HTIHV000421 XL421 DATALOGGER DI CORRENTE MONOFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033100188479
Codice prodotto
HTIHV000421
Cod. produttore
HV000421
Produttore
HTI
XL421 è un Data Logger in grado di effettuare misure eregistrazioni, in vero valore efficace (TRMS), di Corrente AC fino a2500A nell’ambito di sistemi elettrici Monofase per le più svariateapplicazioni (valutazioni su corrente di carico, potenze nominali ditrasformatori, ecc..). Lo strumento si presenta in una comodastruttura portatile completa di toroide a pinza flessibile incorporatoche consente di abbracciare anche un cavo o una barra di grandidimensioni. Grazie ad un sofisticato algoritmo di gestione dellamemoria è possibile il monitoraggio di un impianto anche per tempiconsiderevoli. Lo strumento infatti inizia a registrare con periododi campionamento selezionabile tramite software tra i valori1, 6, 30 e 60 secondi e, quando lamemoria è quasi piena, sono“ricampionati” i valori precedentemente memorizzati in accordocon il successivo valore del periodo di campionamento, liberandocosì parte della memoria, proseguendo poi a registrare nuovi valoriadottando il nuovo intervallo di misura. In tal modo è possibilemantenere lo strumento in registrazione fino a circa 1 anno. Ogniregistrazione è mantenuta nella memoria interna ed è scaricabilee gestibile da PC sempre tramite software dedicato. Il Data LoggerXL421 è fornito inoltre con uno speciale velcro adesivo che rendepossibile il suo collocamento in qualsiasi punto dell’installazionein cui è necessario eseguire le misurazioni. L’elevato grado diprotezione (IP65) rende lo strumento completamente affidabileanchein estreme condizioni d’uso.