I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1154.024.0 VETRO PRISM.DIFFON.(VERS.LED) 141X141 X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 141 mm
Larghezza - 141 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550329021
Codice prodotto
IGZ3.1154.024.0
Cod. produttore
3.1154.024.0
Produttore
IGZ
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
141 mm
Larghezza:
141 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Vetro sodico calcico prismato diffondente per iPro corpo Grande. Ideale nell'utilizzo di prodotti con sorgenti LED. Colore: Trasparente incolore.


