I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1544.015.0 PALO INTER.FE.D=127/102 SP=4 H=9000 TOPP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 102 mm
Superficie - Verniciato
Traversa - Nessuno
Con piastra di base - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistema Cut-Off
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550150014
Codice prodotto
IGZ3.1544.015.0
Cod. produttore
3.1544.015.0
Produttore
IGZ
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
102 mm
Superficie:
Verniciato
Traversa:
Nessuno
Con piastra di base:
no
Palo interrato L=9000 d=102/127 mm H= 8000 mm. Palo rastremato realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata. La zincatura prevede l'operazione di agitatura, in modo da impedire l'accumulo di sali di zinco al suo interno. Il palo è costituito da due spezzoni cilindrici; è in acciaio EN10025-S235JR (ex Fe360 UNI7070); il primo cilindro ha diametro 127 mm, spessore 4 mm e lunghezza 4000 mm, mentre il secondo cilindro ha diametro 102 mm, spessore 4 mm e altezza 5000 mm. L'asola per la portella è dimensiona a 186x45 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1862) o a due fusibili (cod. 1865). Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio UNI EN 1706 AC