I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.4590.715.0 IPLAN TERRA MICROPR.C/LED NEUT.WHIT.DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Altezza / Profondità - 1900 mm
Con lampada - sì
Materiale - Alluminio
Numero di sorgenti luminose - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449077075420
Codice prodotto
IGZ3.4590.715.0
Cod. produttore
3.4590.715.0
Produttore
IGZ
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1900 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Alluminio
Numero di sorgenti luminose:
1
Colore del corpo:
Grigio
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Larghezza:
350 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
682 mm



