AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6012.015.0 FLANGIA A PALO D=120 PER SINGOLO PROIET.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro lato imbocco su palo - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550091003

Codice prodotto

IGZ3.6012.015.0

Cod. produttore

3.6012.015.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Alluminio

Diametro lato imbocco su palo:

120 mm

Flangia finalizzata al fissaggio di un proiettore Maxiwoody corpo piccolo o medio su palo cilindrico ø120mm. Realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata con trattamento superficiale di verniciatura liquida texturizzata. La flangia può essere installata su qualunque palo con diametro ø120mm senza operazioni di foratura per il fissaggio meccanico. Consente la rotazione completa del proiettore Maxiwoody in ogni direzione, grazie alla combinazione delle rotazioni tra proiettore e staffa (continua) e delle rotazioni tra staffa e flangia (360°). L'installazione è garantita da viterie e dadi in acciaio inox. Sulla flangia sono presenti sedi esagonali per l'antirotazione dei dadi. Installazione: A palo cilindrico ø120mm tramite quattro viti M8x45 mm e quattro dadi auto-bloccanti tutti in acciaio inox. Cablaggio: Il cavo di alimentazione fuoriesce dal palo tramite il passaggio in un passacavo con foro da d=15mm.