I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6131.015.0 BRACCIO SINGOLO FE.L=1500 X PALO D=120 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 120 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistema Cut-Off
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550320455
Codice prodotto
IGZ3.6131.015.0
Cod. produttore
3.6131.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
120 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1