I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6157.015.0 BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L=900 PAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 120 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550356065
Codice prodotto
IGZ3.6157.015.0
Cod. produttore
3.6157.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
120 mm
tubolare in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. Colore: Grigio