I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6181.024.0 VETRO PRISMATO DIFFONDENTE D=117 PER WOO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 117 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro
Confezione
1 PZ
EAN
8025550453573
Codice prodotto
IGZ3.6181.024.0
Cod. produttore
3.6181.024.0
Produttore
IGZ
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
117 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Vetro sodico calcico temprato extrachiaro prismato completo di gurnizione siliconica nera. Da utilizzare come accessorio diffondente per Woody con Led. Colore: Trasparente incolore.


