AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.B437.015.0 BRAC.SING.ALL.L=900 C/FLAN+TIRA.X PALO D

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.B437.015.0 BRAC.SING.ALL.L=900 C/FLAN+TIRA.X PALO D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro lato imbocco su palo - 102 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550150373

Codice prodotto

IGZ3.B437.015.0

Cod. produttore

3.B437.015.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Alluminio

Diametro lato imbocco su palo:

102 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

2

Braccio 900 mm singolo attacco 102 mm. Braccio singolo realizzato in alluminio estruso, sottoposto a trattamento di fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura, cottura a 150° C. Il trattamento superficiale del braccio è con verniciatura liquida. Il cavo di alimentazione, di sezione massima ammissibile 15mm2, passa internamente al braccio. Ad una delle due estremità del braccio è presente l’attacco al vano ottico in alluminio pressofuso, fissato con due viti interne. L’accoppiamento del braccio con il vano ottico è effettuato per mezzo di due grani di sicurezza e due viti di fissaggio in acciaio inox. La flangia viene fissata al palo attraverso una controflangia, mentre l’installazione è garantita da dadi e viterie M10 inacciaio inox. Le flangie sono in alluminio colato in conchiglia, trattate con processo di fosfocromatazione. Su ogni flangia sono presenti sedi esagonali per l’antirotazione dei dadi e grani in acciaio inox, impedendo in questo modo la rotazione del prodotto. Nella parte superiore è presente il tirante, realizzato in alluminio sottoposto a verniciatura liquida grigia RAL 9007, che ha una doppia valenza, sia meccanica che estetica. Il tirante è fissato al palo e al braccio tramite due elementi in alluminio colato in conchiglia; la sua regolazione è consentita per mezzo delle filettature alle sue estremità. Tutte le viterie utilizzate sono in acciaio inox.