I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BH18.715.0 LINEAL.MINI APPL.18 LED 200MA 24V NEUT.W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1190 lm
Lampada - LED non sostituibile
Lunghezza - 1585 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Linealuce mini
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550328505
Codice prodotto
IGZ3.BH18.715.0
Cod. produttore
3.BH18.715.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1190 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
1585 mm
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore del corpo:
Grigio
Larghezza:
37 mm
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Indice di resa cromatica:
80-89
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
III
Emissione luminosa:
Diretta
Altezza / Profondità:
38 mm



