I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BW33.715.0 LINEAL.MIN.IN.12LED W/W 350MA 48V DALI 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025550481378
Codice prodotto
IGZ3.BW33.715.0
Cod. produttore
3.BW33.715.0
Produttore
IGZ
Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED monocromatici Warm White, 48vdc concontrollo DALI, ottica Wall Washer. Installazione ad incasso a pavimento, parete e soffitto. Costituito da corpo, box inferiore perdriver Dali e controcassa per l’installazione da ordinare separatamente. Corpo e box inferiore in alluminio estruso, con testate diestremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche. Processo di verniciatura con pretrattamento multi step,in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato aisilani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'altaresistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente, spessore8mm, fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza in colore Warm White, box inferiore con driver elettronico Dali da48Vdc (alimentatore da ordinare separatamente). Box inferiore è fornito di due pressacavi PG13,5 in ottone nichelato con caviuscenti per cablaggio passante. Provvisto di filtro diffondente in PMMA ed ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) perilluminazione Wall Washer. Per il fissaggio del vano ottico alla controcassa o controsoffitto il prodotto è dotato di un sistema adaggancio rapido tramite chiavi a testa esagonale. Controcassa per l'installazione in alluminio con tappi in tecnopolimero da ordinareseparatamente. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformialle norme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 1080x55x94. Colore: Grigio (15). LED 12W 1080lm - valori della sorgente luminosa. 14,1W 602lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 42lm/W. Warm 3000K CRI 80. Gruppo Elettronico DALI dimmerabile non fornito. Ottica: Wall Grazing. Orientabilità: Fisso.