I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZD6.065.0 VETRO DIFFONDENTE D=192 PER MAXIWOODY CO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 192 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550320936
Codice prodotto
IGZ3.BZD6.065.0
Cod. produttore
3.BZD6.065.0
Produttore
IGZ
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
192 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato
Vetro diffondente. Colore: Nitric.


