I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E105.713.0 LIGHT UP D=80 LED WARM WHITE 2700°K DIFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 640 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025550591435
Codice prodotto
IGZ3.E105.713.0
Cod. produttore
3.E105.713.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
640 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
80 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
79 mm
Carico massimo:
2000 kg
Corrente nominale:
350...500 mA
Indice di resa cromatica:
80-89