I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E126.713.0 LIGHT UP EARTH ORIE.D=144 LED NEUTRAL WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 730 lm
Diametro di incasso - 90 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550606153
Codice prodotto
IGZ3.E126.713.0
Cod. produttore
3.E126.713.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
730 lm
Diametro di incasso:
90 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
175 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio strettissimo 5-10°
Diametro esterno:
144 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
II
Carico massimo:
5000 kg
Indice di resa cromatica:
80-89



