I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E537.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE16 COOL WHITE 4500K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4600...4600 K
Grado di protezione (IP) - IP68
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 126 lm
Lampada - LED non sostituibile
Lunghezza - 454 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550541645
Codice prodotto
IGZ3.E537.701.0
Cod. produttore
3.E537.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
4600...4600 K
Grado di protezione (IP):
IP68
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
126 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
454 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore del corpo:
Bianco
Larghezza:
16 mm
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Indice di resa cromatica:
80-89
Materiale (del corpo):
Plastica
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
III
Emissione luminosa:
Diretta
Altezza / Profondità:
24 mm
Riflettore:
Bianco