I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MW87.004.0 CONTROCASSA A SOFFITTO L=400 PER IROUND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale - Acciaio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - sì
Con spazio per il gruppo di alimentazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025550224180
Codice prodotto
IGZ3.MW87.004.0
Cod. produttore
3.MW87.004.0
Produttore
IGZ
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale:
Acciaio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
sì