AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXB7.024.0 RIFRAT.DISTRIB.ELLITT.MEDIA D=88 PER PAL

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXB7.024.0 RIFRAT.DISTRIB.ELLITT.MEDIA D=88 PER PAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diametro - 88 mm

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550369348

Codice prodotto

IGZ3.MXB7.024.0

Cod. produttore

3.MXB7.024.0

Produttore

IGZ

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

88 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Rifrattore Trasparente incolore.per distribuzione ellittica 50°del flusso luminoso.