AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF2.004.0 FRANGILUCE NIDO D APE D=128 PER PALCO GR

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF2.004.0 FRANGILUCE NIDO D APE D=128 PER PALCO GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diametro - 128 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550369782

Codice prodotto

IGZ3.MXF2.004.0

Cod. produttore

3.MXF2.004.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

128 mm

Louvre. Colore: Nero. Diametro: 128.