AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF3.004.0 SCHERMO ANTIABBAGLIANTE D=102 PER PALCO

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF3.004.0 SCHERMO ANTIABBAGLIANTE D=102 PER PALCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diametro - 102 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550369799

Codice prodotto

IGZ3.MXF3.004.0

Cod. produttore

3.MXF3.004.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi decorativi

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

102 mm

Schermo antiabbagliamento. Colore: Nero.