I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXP9.004.0 SCHERMO ANTIABBAGLIANTE L=416 LASER BLAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8025550389001
Codice prodotto
IGZ3.MXP9.004.0
Cod. produttore
3.MXP9.004.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Schermo in metallo verniciato nero; posizionato sull'incasso, in opposizione alla alla parete illuminata, permette di ridurrel'abbagliamento nella zona posteriore dell'incasso per un angolo di cut-off di 30°.