AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY22.004.0 FRANGILUCE NIDO APE C/FILTRO D=50 PER LA

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY22.004.0 FRANGILUCE NIDO APE C/FILTRO D=50 PER LA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550576111

Codice prodotto

IGZ3.MY22.004.0

Cod. produttore

3.MY22.004.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

50 mm

Altezza / Profondità:

3 mm

Schermo accessorio in alluminio nero realizzato a nido d'ape - riduce sensibilmente l'abbagliamento diretto. Dimensioni (mm): ø50x3. Colore: Nero (04).