AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ43.004.0 FILTRO ANTI ABBAGLIAMENTO D=35 PALCO L.V

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ43.004.0 FILTRO ANTI ABBAGLIAMENTO D=35 PALCO L.V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Filtro per prodotti alimentari

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550664016

Codice prodotto

IGZ3.MZ43.004.0

Cod. produttore

3.MZ43.004.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Filtro per prodotti alimentari

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

28 mm

Frangiluce nido d’ape. Dimensioni (mm): ø28, Peso (kg): 0,01. Ambiente di utilizzo: Interni, nero